{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | SB2 | |
Volumen de carga | 23,1 l | |
Altura | 200 mm | |
Anchura | 310 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura interior | 280 mm | |
Profundidad interior | 445 mm | |
Material | Polietileno | |
Color | azul | |
preparado para tapa | sí | |
Preparado para código EAN en la parte trasera | no | |
Preparado para ventana | sí | |
Preparado para ventana como divisor de carga a granel | no | |
apilable | sí | |
Posibilidad de rotulación | mediante tiras de rotulación | |
Bloqueo en cajón | no | |
Contenido por caja | 10 | |
Tipo de producto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número de artículo | 963324 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800127 | |
Número del fabricante | VPE 19100224 |