Juego de cajas de almacenamiento a la vista PE SB3Z

Número de artículo: 963324 SB3Z
Establecer precio 14 Unidad (10,86 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo SB3Z
Volumen de carga 7,3 l
Altura 145 mm
Anchura 210 mm
Profundidad 350 mm
Anchura interior 181 mm
Profundidad interior 300 mm
Material Polietileno
Color azul
preparado para tapa
Preparado para código EAN en la parte trasera no
Preparado para ventana
Preparado para ventana como divisor de carga a granel no
apilable
Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación
Bloqueo en cajón no
Contenido por caja 14
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963324 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801629
Número del fabricante VPE 19200324

Descripción

Idóneo para:

Regletas para cubetas n.º 914920, 928235, Multifix 928201 (pero no tam. SB2 y SB3Z), para carros de montaje n.º 918583 Gr. TB3, para tableros soporte n.º 940705 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.º 944003 − 944039 y n.º 943901 a 943907. Además, con el soporte para cajas n.º 955810 tam. 100 se pueden colgar individualmente cajas de almacenamiento a la vista pequeñas n.º 963321 tam. SB6 y SB5 en paredes perforadas.

Nota:

Entrega solamente en unidades de caja completas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra