Juego de cajas de almacenamiento a la vista PE, rojo, Tipo: SB4

Número de artículo: 963323 SB4
Establecer precio 25 Unidad (6,69 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo SB4
Volumen de carga 2,8 l
Altura 130 mm
Anchura 150 mm
Profundidad 230 mm
Anchura interior 126 mm
Profundidad interior 190 mm
Material Polietileno
Color rojo
preparado para tapa
Preparado para código EAN en la parte trasera no
Preparado para ventana
Preparado para ventana como divisor de carga a granel no
apilable
Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación
Bloqueo en cajón no
Contenido por caja 25
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963323 SB4
EAN / GTIN 4009292800738
Número del fabricante VPE 19100441

Descripción

Idóneo para:

Regletas para cubetas n.º 914920, 928235, Multifix 928201 (pero no tam. SB2 y SB3Z), para carros de montaje n.º 918583 Gr. TB3, para tableros soporte n.º 940705 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.º 944003 − 944039 y n.º 943901 a 943907. Además, con el soporte para cajas n.º 955810 tam. 100 se pueden colgar individualmente cajas de almacenamiento a la vista pequeñas n.º 963321 tam. SB6 y SB5 en paredes perforadas.

Nota:

Entrega solamente en unidades de caja completas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra