{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | SB3Z | |
Volumen de carga | 7,3 l | |
Altura | 145 mm | |
Anchura | 210 mm | |
Profundidad | 350 mm | |
Anchura interior | 181 mm | |
Profundidad interior | 300 mm | |
Material | Polietileno | |
Color | rojo | |
preparado para tapa | sí | |
Preparado para código EAN en la parte trasera | no | |
Preparado para ventana | sí | |
Preparado para ventana como divisor de carga a granel | no | |
apilable | sí | |
Posibilidad de rotulación | mediante tiras de rotulación | |
Bloqueo en cajón | no | |
Contenido por caja | 14 | |
Tipo de producto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número de artículo | 963323 SB3Z | |
EAN / GTIN | 4009292801636 | |
Número del fabricante | VPE 19200341 | |
Fabricante | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |