{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | AC1 | |
Altura | 165 mm | |
Anchura | 130 mm | |
Profundidad | 298 mm | |
Material | Polipropileno | |
Color | antracita | |
Color | antracita | |
Preparado para código EAN en la parte trasera | sí | |
Preparado para ventana | sí | |
Preparado para ventana como divisor de carga a granel | sí | |
apilable | sí | |
Posibilidad de rotulación | mediante tiras de rotulación | |
Bloqueo en cajón | no | |
Contenido por caja | 24 | |
Tipo de producto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número de artículo | 963308 AC1 | |
EAN / GTIN | 4045197725394 | |
Número del fabricante | 963308 AC1 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |