Caja de almacenamiento a la vista, antracita, Tipo: AC2

Número de artículo: 963301 AC2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.267 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo AC2
Altura 165 mm
Anchura 130 mm
Profundidad 398 mm
Material Polipropileno
Color antracita
Color antracita
preparado para tapa no
Preparado para código EAN en la parte trasera
Preparado para ventana
Preparado para ventana como divisor de carga a granel
apilable
Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación
Bloqueo en cajón no
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963301 AC2
EAN / GTIN 4045197681959
Número del fabricante 963301 AC2

Descripción

Ejecución:

Cajas de almacenamiento a la vista con mango ergonómico (gran comodidad de uso). Convertible en caja de almacén con ventana transparente. Interiores pulidos lisos para facilitar la retirada y limpieza. Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación delante y tarjetas (tamaño tarjeta de crédito 85,6 × 54 mm) detrás. Las cajas de almacenamiento a la vista son apilables.

Ventaja:

Cajas de almacenamiento a la vista GARANT y sus ventajas:
  • Estabilidad resistente gracias al propileno resistente a los golpes.
  • Elevada capacidad de carga gracias a las bases y los paneles laterales reforzados.
  • Fácilmente apilables gracias a los puntos de encaje.
  • Tacto agradable y limpieza fácil gracias a las superficies de alta calidad y los interiores lisos.
  • Amplias posibilidades de uso.

Idóneo para:

Regletas para cubetas n.º 916535, 920240, para tableros soporte n.º 957060 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.º 954600 - 954670 y n.º 954701 hasta 954722. Además, con el soporte para cajas n.º 963050 se pueden colgar individualmente pequeñas cajas para almacenamiento a la vista n.º 963301 tam. AA1 y AB1 en paneles perforados.

Nota:

Para la fijación en paredes perforadas se necesitan soportes para cajas Easyfix Universal n.º 955810 tam. 100. Adecuado para tamaños AA1, AB1 y AC1.
Solo los tamaños AA1, AB1 y AC1 son adecuados para un montaje directo en rieles multifix.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra