{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para mobiliario industrial | Armario de estantes | |
Altura | 279 mm | |
Longitud | 442 mm | |
División | 1 E = 17 mm | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 300 mm | |
Adecuado para profundidad cajones | 445 mm | |
Adecuado para cajones profundidad en E | 26E | |
Chapas separadoras adecuadas | 960600 | |
Material | Chapa de acero | |
Fijación en el fondo del cajón | No, fijación insertando en la ranura perimetral | |
Tipo de producto | Regleta separadora ranurada |
Número de artículo | 960800 300 | |
EAN / GTIN | 4045197334374 | |
Número del fabricante | 960800 300 |