Separador ranurado para profundidad de cajón, 26 E, para altura frontal de cajón: 140mm

Número de artículo: 960800 140
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de estantes

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de estantes
Altura 115 mm
Longitud 442 mm
División 1 E = 17 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 140 mm
Adecuado para profundidad cajones 445 mm
Adecuado para cajones profundidad en E 26E
Chapas separadoras adecuadas 960560
Material Chapa de acero
Fijación en el fondo del cajón No, fijación insertando en la ranura perimetral
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960800 140
EAN / GTIN 4045197334909
Número del fabricante 960800 140
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las ranuras circunferenciales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos y paredes separadoras.

Idóneo para:

Cajones n.º 957022, 957024, 957026.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra