Separador 175 mm de altura 132

Número de artículo: 960580 132
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas; Armario de estantes

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas; Armario de estantes
Altura 175 mm
Anchura 132 mm
Anchura en E 8 E
División 1 E = 17 mm
Alojamiento acodado para soportes para etiquetas
Adecuado para altura frontal de cajón 200 mm
Material Aluminio
Fijación en el fondo del cajón con tornillos n.º 960530
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960580 132
EAN / GTIN 4045197333841
Número del fabricante 960580 132

Descripción

Ejecución:

Aluminio

Aplicación:

Para añadir más subdivisiones en combinación con separadores ranurados n.º 960490 a 960520.

Nota:

Surtidos de separadores ranurados / chapas separadoras ver n.° 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra