Separador 75 mm de altura 81

Número de artículo: 960560 81
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
367 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas; Armario de estantes

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas; Armario de estantes
    Altura 75 mm
    Anchura 81 mm
    Anchura en E 5 E
    División 1 E = 17 mm
    Alojamiento acodado para soportes para etiquetas
    Adecuado para altura frontal de cajón 100 / 125 mm
    Material Aluminio
    Fijación en el fondo del cajón con tornillos n.º 960530
    Tipo de producto Pared separadora de cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960560 81
    EAN / GTIN 4045197333674
    Número del fabricante 960560 81

    Descripción

    Ejecución:

    Aluminio

    Aplicación:

    Para añadir más subdivisiones en combinación con separadores ranurados n.º 960490 a 960520.

    Nota:

    Surtidos de separadores ranurados / chapas separadoras ver n.° 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra