Separador ranurado, galvanizado para cajones anchura 457 mm 50 mm

Número de artículo: 960490 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
224 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
    Altura 27 mm
    División 1 E = 17 mm
    Adecuado para altura frontal de cajón 50 mm
    Adecuado para cajones anchura 457 mm
    Adecuado para cajones anchura en E 27E
    Adecuado para profundidad cajones 457 mm
    Adecuado para cajones profundidad en E 27E
    Material Chapa de acero pintada en gris claro RAL 7035
    Fijación en el fondo del cajón Atornillado con tornillos n.º 960530
    Tipo de producto Regleta separadora ranurada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960490 50
    EAN / GTIN 4045197333223
    Número del fabricante 960490 50

    Descripción

    Ejecución:

    Los separadores corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos. Atornillar los separadores a la base del cajón. En cuanto a los tornillos, ver n.º 960530.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra