Separador ranurado, galvanizado para cajones anchura 457 mm, 27 E, para altura frontal de cajón: 300/400mm

Número de artículo: 960490 300/400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura 275 mm
División 1 E = 17 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 300 / 400 mm
Adecuado para cajones anchura 457 mm
Adecuado para cajones anchura en E 27E
Adecuado para profundidad cajones 457 mm
Adecuado para cajones profundidad en E 27E
Material Chapa de acero pintada en gris claro RAL 7035
Fijación en el fondo del cajón Atornillado con tornillos n.º 960530
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960490 300/400
EAN / GTIN 4045197666512
Número del fabricante 960490 300/400

Descripción

Ejecución:

Los separadores corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos. Atornillar los separadores a la base del cajón. En cuanto a los tornillos, ver n.º 960530.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra