Juego de cajas para piezas pequeñas para 1 cajón B46/2+3

Número de artículo: 960435 B46/2+3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura×profundidad en E 64×36 E
    Altura de recipiente 46 mm
    División 1 E = 17 mm
    Número total recipientes 40
    adecuado a partir de altura frontal de cajón 75 y superior mm
    Adecuado para cajones anchura en E 64 × 36 E
    Adecuado para cajones profundidad en E 36U
    Adecuado para cajones anchura útil 1.088 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
    Material Poliestireno
    Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960435 B46/2+3
    EAN / GTIN 4045197558541
    Número del fabricante 960435 B46/2+3

    Descripción

    Ejecución:

    Cajas para piezas pequeñas de poliestireno.
    Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

    Aplicación:

    Para el almacenamiento de tornillos, tuercas, arandelas, etc.

    Idóneo para:

    Cajones del tamaño 64 × 36 E.
    Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 1088 × 612 mm.

    Contenido:

    Recipiente n.º 960650: 24 uds. tam. 46/2; 16 uds. tam. 46/3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra