{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura×profundidad en E | 64×36 E | |
Altura de recipiente | 71 mm | |
División | 1 E = 17 mm | |
Número total recipientes | 56 | |
adecuado a partir de altura frontal de cajón | 100 y superior mm | |
Adecuado para cajones anchura en E | 64 × 36 E | |
Adecuado para cajones profundidad en E | 36U | |
Adecuado para cajones anchura útil | 1.088 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 612 mm | |
Material | Poliestireno | |
Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
Número de artículo | 960435 B71/2 | |
EAN / GTIN | 4045197558558 | |
Número del fabricante | 960435 B71/2 |