Surtido de cubetas para 1 cajón 4+3+2

Número de artículo: 960250 4+3+2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
    Anchura×profundidad en E 36×36 E
    Altura de cubeta 26 mm
    División 1 E = 17 mm
    adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
    Adecuado para cajones anchura en E 36 × 36 E
    Adecuado para cajones profundidad en E 36U
    Material Plástico ABS
    Tipo de producto Cubeta para cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960250 4+3+2
    EAN / GTIN 4045197333148
    Número del fabricante 960250 4+3+2

    Descripción

    Ejecución:

    Cubetas de plástico a prueba de golpes (ABS). Parte interior ranurada para subdividir por medio de laminitas de separación.
    Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

    Aplicación:

    Para almacenamiento de machos de roscar, escariadores, brocas espirales, etc.

    Idóneo para:

    Cajones del tamaño 36 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 612 mm.

    Contenido:

    Cubeta 960620, tam. 4: 8
    Cubeta 960620, tam. 3: 4
    Cubeta 960620, tam. 2: 4
    Laminitas insertables 960630: 68

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra