Surtido de cubetas para 1 cajón 2

Número de artículo: 960250 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Anchura×profundidad en E 36×36 E
Altura de cubeta 26 mm
División 1 E = 17 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones anchura en E 36 × 36 E
Adecuado para cajones profundidad en E 36U
Material Plástico ABS
Tipo de producto Cubeta para cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960250 2
EAN / GTIN 2050000987175
Número del fabricante 960250 2

Descripción

Ejecución:

Cubetas de plástico a prueba de golpes (ABS). Parte interior ranurada para subdividir por medio de laminitas de separación.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para almacenamiento de machos de roscar, escariadores, brocas espirales, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 36 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 612 mm.

Contenido:

Cubeta 960620, tam. 2: 16
Laminitas insertables 960630: 32