Juego de separadores ranurados / lisos(para 1 cajón 27×27 E) para altura frontal de cajón 5+11

Número de artículo: 960184 5+11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
    Adecuado para altura frontal de cajón 75 mm
    Adecuado para cajones anchura útil 459 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 459 mm
    Tipo de producto Pared separadora de cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960184 5+11
    EAN / GTIN 4045197887689
    Número del fabricante 960184 5+11

    Descripción

    Ejecución:

    Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el asiento de separadores lisos.
    Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

    Aplicación:

    Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

    Idóneo para:

    Cajones del tamaño 27 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con una superficie útil de 459 × 459 mm.

    Contenido:

    Chapa separadora n.º 960550960590: 7 uds. tam. 64; 4 uds. tam. 81
    Separador ranurado n.º 960490: 5 ud.