Juego de separadores ranurados / lisos(para 1 cajón 27×27 E) para altura frontal de cajón, 75 mm, Cantidad de piezas: 2+4

Número de artículo: 960184 2+4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Adecuado para altura frontal de cajón 75 mm
Adecuado para cajones anchura útil 459 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 459 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 960184 2+4
EAN / GTIN 4045197887719
Número del fabricante 960184 2+4
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el asiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 27 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con una superficie útil de 459 × 459 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960490: 2 ud.
Chapa separadora n.º 960550960590: 4 uds. tam. 149