Estera de goma ranurada, 3 mm de grosor

Número de artículo: 960160
(61,41 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
Anchura 490 mm
Profundidad 520 mm
Espesor 3 mm
Material Goma
Superficie Ranuras
Color negro
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960160
EAN / GTIN 2050001921819
Número del fabricante 960160

Descripción

Norma:

Se cumplen las normativas REACH, las esteras no contienen sustancias SVHC con un porcentaje en masa de > 0,1 %, conforme con RoHS.

Idóneo para:

Cajones n.º 920140, n.º 933730, n.º 933760, n.º 934194 y cajones de los bancos de trabajo n.º 920000, n.º 920010, n.º 930950 − 933427, n.º 933500933900, n.º 934400934650 y n.º 934100934170.
Para anchura útil 600 mm. Para dimensiones interiores de cajón 490×520 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra