SCD 032-097-060 SXC30 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 30xD

Número de artículo: 9572940
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9572940
EAN / GTIN 7291075436723
Número del fabricante 9572940
Número L L24020 23

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 105 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 97 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.2 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.2 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 105 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 40 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 97 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra