Soporte para fresas de mango Easyfix 3+6

Número de artículo: 955735 3+6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de alojamientos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Tipo de producto Soporte para fresas de mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955735 3+6
EAN / GTIN 4062406197797
Número del fabricante 955735 3+6

Descripción

Ejecución:

Alojamientos escalonados para un máximo de 6 fresas de mango con un ⌀ de mango de 3 y/o 6 mm. Almacenamiento claramente organizado en 2 filas.
Utilizable universalmente para diferentes ⌀ de cabezal:
6 uds. hasta ⌀ de cabezal 25 mm, 3 uds. hasta ⌀ de cabezal 30 mm escalonado, 2 uds. hasta ⌀ de cabezal 50 mm y 1 ud. hasta ⌀ de cabezal 85 mm. Utilizable también en posición vertical en el tablero de trabajo.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra