Soporte de macho para roscar Easyfix, para roscas métricas M: 3-12

Número de artículo: 955730 3-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
262 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para roscas métricas M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 76 mm
Anchura 220 mm
Profundidad 74 mm
Tipo de producto Soporte de macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955730 3-12
EAN / GTIN 4062406197780
Número del fabricante 955730 3-12

Descripción

Ejecución:

Almacenamiento claramente organizado de 21 machos para roscar manuales y un giramachos en 2 filas. Especialmente adecuado para el taller de aprendizaje. Con indicación del tamaño. Utilizable también en posición vertical en un tablero de trabajo.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra