Soporte para llaves fijas Easyfix 12 mm

Número de artículo: 955700 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
557 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura alojamiento (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Anchura alojamiento 12 mm
Cantidad de alojamientos 2
Para llaves tamaño 10 mm - 13 mm
Material placa base Plástico
Material gancho Plástico
Tipo de placa base doble
Tipo de producto Soporte para llaves fijas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955700 12
EAN / GTIN 4062406197681
Número del fabricante 955700 12

Descripción

Ejecución:

Almacenamiento claramente organizado de las llaves. El tamaño de la llave se distingue inmediatamente a través de la abertura.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra