Soporte de carraca, Tamaño de carraca: 1/2pul

Número de artículo: 955677 1/2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
305 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de carraca (pul) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para carracas / prolongaciones 1/2 pul
Tipo de producto Soporte de carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955677 1/2
EAN / GTIN 4062406197544
Número del fabricante 955677 1/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de carraca para la preparación de una carraca con prolongaciones y articulación cardán.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra