Soporte de carraca Easyfix 1/4 pul

Número de artículo: 955677 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
193 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de carraca (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
adecuado para carracas / prolongaciones 1/4 pul
Tipo de producto Soporte de carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955677 1/4
EAN / GTIN 4062406197568
Número del fabricante 955677 1/4

Descripción

Ejecución:

Soporte de carraca para la preparación de una carraca con prolongaciones y articulación cardán.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra