Pinza para herramientas doble Easyfix, ⌀ abrazadera: 6/6mm

Número de artículo: 955660 6/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,47 € / Unidad
  • de 5Unidad
    6,22 € / Unidad
a petición
En stock
503 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ abrazadera (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
⌀ abrazadera 6 mm
Número de abrazaderas por placa base 2
⌀ de abertura de sujeción 6 mm - 10 mm
Tipo de producto Soporte de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955660 6/6
EAN / GTIN 4062406197162
Número del fabricante 955660 6/6

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Nota:

Se puede enganchar sin placa base.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra