Pinza para herramientas Easyfix 10 mm

Número de artículo: 955655 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,88 € / Unidad
  • de 5Unidad
    3,23 € / Unidad
a petición
En stock
1.856 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ abrazadera (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
⌀ abrazadera 10 mm
Número de abrazaderas por placa base 1
⌀ de abertura de sujeción 10 mm - 15 mm
Tipo de producto Soporte de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955655 10
EAN / GTIN 4062406197070
Número del fabricante 955655 10

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Nota:

Se puede enganchar sin placa base.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra