Gancho doble Easyfix 56 mm

Número de artículo: 955635 56
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,03 € / Unidad
  • de 5Unidad
    13,36 € / Unidad
a petición
En stock
1.355 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura útil 37 mm
Anchura útil 48 mm
Profundidad útil 56 mm
Material placa base Plástico
Material gancho Plástico
Tipo de placa base doble
Forma del gancho Gancho doble
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955635 56
EAN / GTIN 4062406584238
Número del fabricante 955635 56

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.
Gancho doble adecuado para herramientas pesadas, como, por ejemplo, mazo hasta 2 kg.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra