Soporte de herramientas 90°, ⌀ 4 mm, Profundidad útil: 50mm

Número de artículo: 955555 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,33 € / Unidad
  • de 5Unidad
    2,77 € / Unidad
a petición
En stock
515 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura útil 19 mm
Profundidad útil 50 mm
⌀ de alambre de acero 4 mm
Material placa base Plástico
Material alambre Acero
Tipo de placa base sencillo
Forma del gancho Gancho individual 90°
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955555 50
EAN / GTIN 4062406195717
Número del fabricante 955555 50

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra