Soporte para herramientas Easyfix 90° 100 mm

Número de artículo: 955555 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,44 € / Unidad
  • de 5Unidad
    2,87 € / Unidad
a petición
En stock
215 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura útil 19 mm
Profundidad útil 100 mm
⌀ de alambre de acero 4 mm
Material placa base Plástico
Material alambre Acero
Tipo de placa base sencillo
Forma del gancho Gancho individual 90°
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955555 100
EAN / GTIN 4062406195748
Número del fabricante 955555 100

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop