{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Easyfix | |
Anchura útil | 18,5 mm | |
Profundidad útil | 100 mm | |
⌀ de alambre de acero | 6 mm | |
Material placa base | Plástico | |
Material alambre | Acero | |
Tipo de placa base | doble | |
Forma del gancho | Gancho doble 45° | |
Tipo de producto | Gancho para pared perforada |
Número de artículo | 955535 100 | |
EAN / GTIN | 4062406195403 | |
Número del fabricante | 955535 100 |