Módulo de cajones para Forma en U 3

Número de artículo: 955486 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 40
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37
  • Cajones superficie útil en G: 20×16

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 40 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Desbloqueo individual de cajones Monomanual
    Regulación de la altura en el intervalo 37 mm
    Cajones superficie útil en G 20×16
    Serie Tower; Z-Tower
    Altura 247 mm
    Anchura 540 mm
    Profundidad 477 mm
    Cajón anchura útil en G 20
    Cajón profundidad útil en G 16
    Peso 13 kg
    Tipo de producto Cajón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955486 3
    EAN / GTIN 4062406586089
    Número del fabricante 955486 3

    Descripción

    Ejecución:

    Módulo de cajones para UNI Tower tam. M en forma de U, o UNI Z-Tower. El módulo se puede enganchar en la UNI Tower a cualquier altura. Solo es posible un módulo de cajones por Tower. Cajones de extensión total en 20×16G, no se pueden cerrar por separado. Cajones con desbloqueo individual de cajón monomanual. Capacidad de carga por cajón 40 kg.

    Idóneo para:

    UNI Tower, UNI Z-Tower.

    Colocación:

    Altura frontal de cajones en mm: 125, 125

    Lacado:

    Cuerpo de cajonera plateado, cara frontal del cajón antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No configurable.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra