{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 40 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Regulación de la altura en el intervalo | 37 mm | |
Cajones superficie útil en G | 20×16 | |
Serie | Tower; Z-Tower | |
Altura | 222 mm | |
Anchura | 540 mm | |
Profundidad | 477 mm | |
Cajón anchura útil en G | 20 | |
Cajón profundidad útil en G | 16 | |
Peso | 13 kg | |
Tipo de producto | Cajón |
Número de artículo | 955486 2 | |
EAN / GTIN | 4062406586072 | |
Número del fabricante | 955486 2 |