• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de identificación para UNI Panel L y Z-Tower BLUE

Número de artículo: 955444 BLUE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Panel
Altura 220 mm
Anchura 540 mm
Profundidad 30 mm
Color azul RAL 5015
Tipo de producto Suplemento para identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955444 BLUE
EAN / GTIN 4062406584566

Descripción

Ejecución:

Placa de identificación de chapa de acero para la fijación a UNI Panel n.° 955440 y UNI Z-Tower n.° 955454 y 955455 de los tamaños M y L.

Lacado:

Con recubrimiento de polvo en el color respectivo.

Nota:

Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para placas de identificación en el n.° 955474.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra