UNI Panel L

Número de artículo: 955440 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Serie Panel
Altura 2.165 mm
Anchura 610 mm
Profundidad 440 mm
Capacidad de carga 30 kg
Peso 45 kg
Tipo de producto Soporte para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955440 L
EAN / GTIN 4062406583309
Número del fabricante 955440 L

Descripción

Ejecución:

Columna vertical delgada de chapa de acero, de pared doble con pared perforada en ambos lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento de accesorios para paneles perforados, ganchos y soportes Easyfix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de polvo, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará placas de identificación en los n.º 955443955444. Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para placas de identificación en el n.° 955474.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra