• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de puntas de destornillador 69

Número de artículo: 954749 69
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×8
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×8
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Anchura 150 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 8
Cantidad de herramientas 69
Ejecución con surtido de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954749 69
EAN / GTIN 4067263906858

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954749: 1 ud.
HOLEX vaso de seis caras 1/4pulgada n.º 631020 tam. 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 ud. cada
Juego de puntas GARANT, 61 piezas n.º 676040: 1 ud.
Soporte de cartucho para destornillador GARANT n.º 676602 tam. 30: 1 ud.
Adaptador HOLEX con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas C 6,3 n.º 676950 tam. 4/4: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos