Surtido de puntas 61 piezas

Número de artículo: 676040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.046 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 127 mm
Anchura 85 mm
Altura 47 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador de 6 caras; TriWing
Número de piezas 61
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676040
EAN / GTIN 4045197613349
Número del fabricante 676040

Descripción

Ejecución:

Caja clasificadora plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y cierre rápido. Cuando está abierta, las puntas están accesibles y se pueden coger cómodamente gracias a los amplios espacios intermedios.

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675105 3 uds. tam. 1/25; 6 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675115 3 uds. tam. 1/25; 6 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.° 675125 1 ud. tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior, con cabeza esférica: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.° 675155 1 ud. tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: Por cada 1 ud. de los tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: 1 ud. de cada tam. 2; 3; 4; 5
Mango de acoplamiento rápido: 1 ud. n.° 675050 tam. 6,3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra