Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario colgante para archivadores con puertas correderas transparentes 1500/F

Número de artículo: 954717 1500/F
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 65
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 250
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 65 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 250 kg
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo 20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo 1500/F
Altura 600 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 400 mm
Altura útil 499 mm
Profundidad útil 325 mm
Número de estantes fijos 2
Número de estantes izquierda - pared intermedia - derecha 1/1
Frontales del armario Puerta corredera transparente
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954717 1500/F
Número del fabricante 954717 1500/F

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de alojamiento de estantes en intervalos de 20 mm. Panel posterior con perforación de □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes. Se cierra por tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. También se suministran con panel posterior cerrado.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación. Paredes distintas pueden requerir material fijación diferente. El cliente debe aclarar este aspecto antes del uso.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los armarios con puertas batientes ofrecen espacio para archivadores. En los armarios con puertas correderas, la profundidad no es suficiente para archivadores (excepción: N.º 954716 y 954717). Posibilidad de equipamiento con cajas para almacenamiento a la vista n.º 961510. En cuanto a estantes normales y escalonados individuales, ver n.º 954752.

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop