Tirador deslizante para puertas plegables sin bombillo

Número de artículo: 914220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
180 piezas en stock
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
Tipo cierre para el asiento de una cerradura de pasador cilíndrico
para mobiliario industrial a partir del año de construcción Agosto de 2008
Material tirador deslizante Plástico
Color negro
adecuado para Puertas batientes y correderas grupo de productos 94, 95, 97, 98, 99
no adecuado para N.° 942951; armarios roperos y casilleros; armarios asecos
con campo de escritura
Lengüeta de cerradura anchura 26 mm
Lengüeta de cerradura longitud 40 mm
Forma lengüeta de cerradura recta
Suministro incluye 2 arandelas de apriete para la fijación en la barra de cierre
Material de montaje incluido en el suministro
no se requiere ningún otro material de fijación
Montaje encajable del bombillo posible directamente
Cambio de bombillo posible
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Tirador deslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914220
EAN / GTIN 4045197492265
Número del fabricante 914220

Descripción

Idóneo para:

A partir del año de fabricación 08/2008, para puertas batientes y puertas correderas del grupo de productos Armarios de herramientas (excepción n.° 942951 − ver n.° 914231), puertas batientes y puertas correderas del grupo de productos Armarios (excepciones armarios roperos y casilleros − ver n.° 914221, Info Point n.° 948005; 948010; 950955; Office Station n.° 948800948815; 951700951715; armario HOLEX n.° 949521 y n.° 959000). Puertas batientes y puertas correderas del grupo de productos 97 y 98 (excepción Tool24 y armarios de seguridad). Grupo de productos 99: estanterías para cargas pesadas (juego de puertas batientes n.º 993320993330).
A partir del año de fabricación 08/2016 para armarios ESD n.º 927735; 927755; 972380.

Volumen de suministro:

Tirador deslizante con lengüeta de cerradura recta (incluye 2 discos de apriete para la fijación de las barras de cierre). El tirador se fija en la carcasa con una especie de cierre a bayoneta. No se necesita más material de fijación.