Surtido de alicates, completamente aislado, Cantidad de herramientas: 3

Número de artículo: 954475 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×16

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×16
Anchura 150 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 3
Cantidad de herramientas 3
Ejecución con herramienta VDE completamente aislada
Peso 0,771 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954475 3
EAN / GTIN 4062406155803
Número del fabricante 954475 3

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954475: 1 ud.
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 701852 tam. 180: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, HOLEX n.º 713351 tam. 200: 1 ud.
Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725351 tam. 140: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra