Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas 955126

Número de artículo: 952001 955126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para surtido de espuma rígida precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 115

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Cantidad de herramientas 8
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952001 955126
EAN / GTIN 4067263724025
Número del fabricante 952001 955126

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra