{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 6×20 | |
Anchura | 150 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura en G | 6 | |
Profundidad en G | 20 | |
Cantidad de herramientas | 26 | |
Ejecución | vacío para juegos de herramientas | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 952001 954785 | |
EAN / GTIN | 4062406157630 | |
Número del fabricante | 952001 954785 |