Bandeja portaobjetos de madera laminada, Dimensiones en G: 60X28

Número de artículo: 951985 60X28
(89,95 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensiones en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Safety Stance Solid™ Nitrile
Anchura 1.500 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 60
Profundidad en G 28
Espesor 15 mm
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951985 60X28
EAN / GTIN 2050002004993
Número del fabricante 649S2640OB

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos para armarios de herramientas y armarios.
Bandeja portaobjetos de madera laminada, aprox. 15 mm de grosor.

Volumen de suministro:

Bandeja portaobjetos sin material de fijación.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra