Bandeja portaobjetos de madera laminada 30X24

Número de artículo: 951985 30X24
(155,96 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensiones en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Anchura 750 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 30
Profundidad en G 24
Espesor 15 mm
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951985 30X24
EAN / GTIN 2050002004931
Número del fabricante 656SFR33BL

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos para armarios de herramientas y armarios.
Bandeja portaobjetos de madera laminada, aprox. 15 mm de grosor.

Volumen de suministro:

Bandeja portaobjetos sin material de fijación.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra