• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandeja portaobjetos de bambú 80X20

Número de artículo: 951980 80X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 2.000 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 80
Profundidad en G 20
Espesor 25 mm
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951980 80X20
EAN / GTIN 4062406180560

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos para armarios de herramientas y armarios.
Bandeja portaobjetos de bambú GARANT, aprox. 25 mm de grosor.

Volumen de suministro:

Bandeja portaobjetos sin material de fijación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Dimensiones en G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra