• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandeja portaobjetos de bambú 20X20

Número de artículo: 951980 20X20
(155,84 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 500 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Espesor 25 mm
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951980 20X20
EAN / GTIN 4062406158866

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos para armarios de herramientas y armarios.
Bandeja portaobjetos de bambú GARANT, aprox. 25 mm de grosor.

Volumen de suministro:

Bandeja portaobjetos sin material de fijación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Dimensiones en G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra