Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados 50X28

Número de artículo: 951972 50X28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 1.250 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 50
Profundidad en G 28
Altura reborde contra caída por rodadura 25 mm
Grosor goma ranurada 3 mm
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951972 50X28
EAN / GTIN 4062406773342
Número del fabricante 951972 50X28

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos con goma ranurada para armarios de herramientas y armarios.
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados, color negro, con goma ranurada. Altura reborde contra caída por rodadura altura 25 mm.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra