Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados, Medida en G: 30X28

Número de artículo: 951972 30X28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 750 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 30
Profundidad en G 28
Altura reborde contra caída por rodadura 25 mm
Grosor goma ranurada 3 mm
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951972 30X28
EAN / GTIN 4062406773328
Número del fabricante 951972 30X28

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos con goma ranurada para armarios de herramientas y armarios.
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados, color negro, con goma ranurada. Altura reborde contra caída por rodadura altura 25 mm.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra