{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Anchura en G | 30 | |
Profundidad en G | 28 | |
Altura reborde contra caída por rodadura | 25 mm | |
Grosor goma ranurada | 3 mm | |
Intervalo de empleo | Armario para herramientas | |
Tipo de producto | Placa de cubierta |
Número de artículo | 951970 30X28 | |
EAN / GTIN | 4062406158897 | |
Número del fabricante | 951970 30X28 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |