Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 3 lados 40X24

Número de artículo: 951970 40X24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 1.000 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 24
Altura reborde contra caída por rodadura 25 mm
Grosor goma ranurada 3 mm
Intervalo de empleo Armario para herramientas
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951970 40X24
EAN / GTIN 4062406158859
Número del fabricante 951970 40X24

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos con goma ranurada para armarios de herramientas y armarios.
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 3 lados, color negro, con goma ranurada. Altura reborde contra caída por rodadura altura 25 mm.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Medida en G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra